Riduttore aria compressa

Codice art.: 9000-080
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9000-080
EAN / GTIN 4000896214709
Codice del produttore 9000-080
Numero-L L60140 4321

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Riduzione della pressione di esercizio con lo scopo di proteggere gli apparecchi pneumatici sofisticati
  • Riduttore di pressione in linea da collegare nella condotta ad aria compressa oppure direttamente sull'utensile pneumatico a motore
  • Pressione di entrata max.: 10 bar
  • Pressione di uscita: 6,3 bar
  • Flusso d'aria max.: 1300 l/min
  • Peso incluso nipplo di collegamento aria: 140 g
  • Incluso:
    • Adattatore filetto esterno 12,91 mm (14″) per filetto esterno 12,91 mm (14″) per il collegamento al dispositivo
    • Nipplo di collegamento aria 7,2 tipo 1 per il collegamento all’attacco dell’aria compressa
  • Per un impiego sicuro su condotte dell'aria compressa fino a 10 bar
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Attacco uscita aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Peso netto (kg): 0.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello