Accoppiamento di sicurezza

Codice art.: 9000-070
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9000-070
EAN / GTIN 4000896195305
Codice del produttore 9000-070
Numero-L L60140 3983

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i nippli di collegamento aria
  • Nipplo di raccordo del tubo: ⌀ 10 mm
  • Separazione sicura del raccordo (separazioni involontarie escluse)
  • Nessun pericolo di lesioni dovute all’urto con il tubo flessibile
  • L’accoppiamento di sicurezza depressurizza il raccordo prima del distacco
  • Area di lavoro: 0 – 20 bar
  • Utilizzabile con una sola mano
  • Sforzo ridotto durante l’accoppiamento e il distacco
  • Eliminazione del rumore di colpi durante il processo di accoppiamento
  • Facile utilizzo anche con i guanti
  • Ottone, nichelato
  • Attacco uscita aria: Bussola di accoppiamento per tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: nichelata
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Range di temperatura: -15°C – 80°C

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello