Accoppiamento di sicurezza

Codice art.: 9000-050
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 9000-050
    EAN / GTIN 4000896195275
    Codice del produttore 9000-050
    Numero-L L60140 5042

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tutti i nippli di collegamento aria
    • Filetto esterno 12,91 mm / 1/4
    • Separazione sicura del raccordo (separazioni involontarie escluse)
    • Nessun pericolo di lesioni dovute all’urto con il tubo flessibile
    • L’accoppiamento di sicurezza depressurizza il raccordo prima del distacco
    • Area di lavoro: 0 – 20 bar
    • Utilizzabile con una sola mano
    • Sforzo ridotto durante l’accoppiamento e il distacco
    • Eliminazione del rumore di colpi durante il processo di accoppiamento
    • Facile utilizzo anche con i guanti
    • Ottone, nichelato
    • Attacco uscita aria: Bussola di accoppiamento per tipo 1, 2, 3, 4
    • Superficie: nichelata
    • Peso netto (kg): 0.13 kg
    • Range di temperatura: -15°C – 80°C

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello