Serie di nippli per attacco tubo

Codice art.: 9000-020/3
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9000-020/3
EAN / GTIN 4000896195244
Codice del produttore 9000-020/3
Numero-L L60140 4809

Descrizione

Descrizione:

  • Adattamento degli attacchi specifici di ciascun paese sui tubi a pressione
  • Boccola del tubo flessibile: ⌀ 10 mm
  • Acciaio, nichelato
  • Attacco ingresso aria: Spina di connessione 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Attacco uscita aria: Nipplo di raccordo del tubo ⌀ 10 mm
  • Superficie: nichelata
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello