SmartRail ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 245 mm x 37.4 mm

Codice art.: 900-SR/5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900-SR/5
EAN / GTIN 4000896245239
Codice del produttore 900-SR/5

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 12
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Apertura chiave: ∙ 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-13 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello