Serie di inserti chiave a bussola TORX® ∙ 1/12 ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 172 mm x 50 mm

Codice art.: 900-E/5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900-E/5
EAN / GTIN 4000896129331
Codice del produttore 900-E/5
Numero-L L60140 1382

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E10 – E18
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 50 mm
  • Peso netto (kg): 0.38 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 172 x 50 mm
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello