Inserto chiave a bussola TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 41.2 mm

Codice art.: 900-E24
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900-E24
EAN / GTIN 4000896043118
Codice del produttore 900-E24
Numero-L L60140 1465

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E24
  • Dimensioni / Lunghezza: 41.2 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 28.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 27 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello