Punzonatrice per profili di lamiera rivestiti in materiale bicomponente brunita 340 mm

Codice art.: 90 42 340
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Codice del produttore 90 42 340
Numero-L L70010 1114

Descrizione

Descrizione:

  • adatta per la giunzione di lamiera impiegata nell'installazione di pareti divisorie ed abbassamento dei soffitti
  • per profili ad U e C di lamiera fino allo spessore 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • sforzo minimo dovuto all'ottimo rapporto di trasmissione

Proprietà:

  • Capacità millimetrica: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello