• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TwistCut® Tagliatubo per tubi ondulati 100 mm

Codice art.: 90 22 02 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90 22 02 SB
EAN / GTIN 4003773082293
Codice del produttore 90 22 02 SB
Numero-L L70010 1779

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio rapido e sicuro di tubi corrugati in materiale sintetico con capacità universale dal Ø 13 fino a 32 mm
  • per tubi ondulati con larghezze del profilo ondulato fino a 2,7 mm
  • Nessun danneggiamento di cavi o tubi all’interno
  • Taglia anche tubi corrugati in plastica più morbidi e flessibili: basta applicare una leggera pressione sul TwistCut® durante il taglio per non deformare il tubo corrugato
  • Inserimento facile, taglio sicuro e semplice senza spostamenti
  • Taglio preciso senza danneggiare le superfici grazie alla speciale disposizione della lama con guida laterale
  • Buona accessibilità grazie alla forma assottigliata
  • Con lame spelacavo per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Divisori di posizionamento in fase di brevetto posti sulle lame spelacavi da 1,5 e 2,5 mm² per un rapido inserimento dei cavi
  • Scala di lunghezza sul lato interno per una spelatura uniforme dei cavi, leggibile per destrimano e mancini

Proprietà:

  • Capacità di taglio (diametro): Ø 13 - 32 mm
  • Valore di spelatura del conduttore e del trefolo: 0,2 - 4 mm²

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello