SLS T HANDLE TORX WRENCH T20

Codice art.: 89TX.20SLS
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
Tipo di prodotto Spina di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 89TX.20SLS
EAN / GTIN 3662424029356
Codice del produttore 89TX.20SLS
Numero-L L60130 9032

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale mediante cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Impugnatura ergonomica a T per un uso efficace di entrambe le estremità della chiave
  • Acciaio sabbiato, cromato.

Proprietà:

  • A [mm]: 3.84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [No.]: T20
  • [g]: 65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello