SERIE CHIAVI

Codice art.: 89A.JM8
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 89A.JM8
    EAN / GTIN 3148511267295
    Codice del produttore 89A.JM8
    Numero-L L60130 160

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
    • Supporto molto compatto, presa comoda.

    Proprietà:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • H [mm]: 34 x 83,5
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • Torx [no.]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
    • [g]: 170

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello