borsa portautensili uvex nera 1

Codice art.: 8982301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 8982301
EAN / GTIN 4049358641295
Codice del produttore 8982301
Numero-L L01660 1444

Descrizione

Descrizione:

  • Custodia unisex - uvex suXXeed Craft
  • Modello: 7373
  • Prodotto n.:89823
  • Materiale: Poliestere Oxford 400D.
  • Peso: 200 g/m²
  • Colore: Nero
  • Materiale molto robusto
  • Moschettoni per appendere facilmente
  • Tasca con chiusura lampo
  • Borsa portautensili
  • Misura unitaria
  • Attenzione: Lavaggio normale a 60 °C, non candeggiare
  • Possibilità di asciugatura in bicchierino/asciugatrice, bassa temperatura 60 °C, processo di asciugatura delicato
  • Stiratura a una temperatura massima di, suola del ferro a 110 °C senza vapore
  • Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e/o idrocarburi, processo normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello