Descrizione:
Con il disco per la pulizia grossolana Strip-it, è possibile rimuovere facilmente ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. I dischi sono dotati di un foro centrale per essere montati sui perni forniti singolarmente o in coppia su una smerigliatrice diritta. Il disco di pulizia rosso a strisce grosse realizzato in corindone ceramico (A/S ex. GROB) è più duro, più aggressivo e più resistente della versione standard nera (S GROB). Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore. Se si utilizza il mandrino più lungo, è possibile bloccare anche due dischi di pulizia grossolani, il che significa una maggiore area di contatto e un avanzamento più rapido del lavoro.
Proprietà:
- Forma: Disco di pulizia grezzo non tessuto
- Grana: 20
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : GR S GROSSOLANO
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 13 x 12,7 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 13 mm
- Foratura: 12,7 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali
- La struttura impedisce la lubrificazione e l'intasamento della rondella
- Sviluppo di calore ridotto
Uso:
- Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice e vernice o per preparare le superfici per la saldatura, la saldatura o l'anodizzazione
Raccomandazioni:
- Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
- Versione A ex. GROSSA (rossa) per una maggiore aggressività e per l'uso sui bordi
- Versione S ex. GROB MORBIDO (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
- Due dischi 1GR possono essere bloccati quando si utilizza un mandrino più lungo, quindi una superficie di contatto più alta
- Uso di una smerigliatrice diritta regolabile
Caratteristiche:
- Sviluppo di calore ridotto
- Massima aggressività
- Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella