Scarponi per vigili del fuoco (forma D) CRAIG GTX ESD F2A CRAIG GTX ESD F2A, Taglia39

Codice art.: 89641-39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: F2A
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
    Grado di protezione F2A
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 39
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 89641-39
    EAN / GTIN 4030839318652
    Codice del produttore 89641-39

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pelle di vacchetta - resistente al fuoco
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Linguetta chiusa, imbottita
    • Soletta su tutta la superficie FIREFIGHTERS Level 2
    • Suola antistatica soft
    • Intersuola in acciaio
    • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU POWERGRIP
    • Calotta in TPU
    • Puntale in acciaio
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TIPO 2) CI/HI3/HRO/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form D
    • Linguetta sul tallone
    • Parte anteriore alta
    • Combinazione: stringhe e chiusura a strappo
    • Cuciture realizzate con filo Nomex® resistente al calore
    • Stivale con protezione contro il taglio - resistenza al taglio da seghe a catena portatili
    • Livello di protezione 2 (24m/sec)
    • Morbida imbottitura sulle nocche
    • Zone flessibili

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello