Spazzole a cono shield 100x20xM14 E 0,3 mm PREMIUM inox

Codice art.: 896260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896260
EAN / GTIN 9003178962607
Codice del produttore 896260

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla loro forma, le spazzole a cono DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono la soluzione perfetta per lavorare le aree difficili da raggiungere su acciaio inox. A seconda del tipo di filo, Tyrolit fornirà la spazzola giusta per il proprio lavoro. In questo modo si utilizzano le spazzole filettate per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo. Le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate anche per la pulizia, ma questa specifica è particolarmente utile per la finitura. Inoltre, la pulizia delle saldature per queste spazzole coniche non è una sfida. La composizione del filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CONICHE 28K DW
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello