Spazzole circolari 250x38x50x32 mm S 0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 896247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896247
EAN / GTIN 9003178962478
Codice del produttore 896247

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per il supporto di levigatura sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura precisi, rapidi e lisci sull'acciaio. Le spazzole ad alte prestazioni offrono la massima durata utile e supportano le attività più impegnative, come la rimozione di vernice, ruggine e lacca, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, è possibile eseguire in modo efficiente lavori di sbavatura, il che significa che le spazzole rotonde Tyrolit possono essere utilizzate universalmente per una varietà di attività.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 250 x 38 x 50 x 32 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 38 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione di superfici e finitura dell'acciaio

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per impurità leggere e lavorazioni di precisione
Caratteristiche:
  • Utilizzo versatile
  • Massima durata dell'utensile
  • Lavoro veloce e fluido

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello