Spazzole circolari 180x22x42x32 mm S 0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 896243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896243
EAN / GTIN 9003178962430
Codice del produttore 896243

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per il supporto di levigatura sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura precisi, rapidi e lisci sull'acciaio. Le spazzole ad alte prestazioni offrono la massima durata utile e supportano le attività più impegnative, come la rimozione di vernice, ruggine e lacca, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, è possibile eseguire in modo efficiente lavori di sbavatura, il che significa che le spazzole rotonde Tyrolit possono essere utilizzate universalmente per una varietà di attività.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Spessore: 22 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione di superfici e finitura dell'acciaio

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per impurità leggere e lavorazioni di precisione
Caratteristiche:
  • Utilizzo versatile
  • Massima durata dell'utensile
  • Lavoro veloce e fluido

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello