Spazzole multiuso 260x10x28 mm 1 Graduations/E 0,3 mm inox

Codice art.: 896224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896224
EAN / GTIN 9003178962249
Codice del produttore 896224
Numero-L L50140 2620

Descrizione

Descrizione:

La spazzola manuale PREMIUM è adatta a quasi tutte le attività. Questo utensile consente di eseguire sbavature, pulire le saldature e pulire le superfici su pezzi in acciaio inox. L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità offre il massimo comfort all'utente e il filo in acciaio inox impedisce al pezzo di arrugginirsi in modo efficiente.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE MANUALI 90S DW CON PESO FILO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 1 fila/e
  • Dimensioni (L x P x a): 260 x 10 x 28 mm
  • Diametro: 260 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foratura: 135 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Con impugnatura ergonomica in plastica per una maggiore maneggevolezza
  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione e finitura di superfici in acciaio inox

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello