Spazzola manuale universale 290x32x25 mm non ferroso

Codice art.: 896219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896219
EAN / GTIN 9003178962195
Codice del produttore 896219
Numero-L L50140 2737

Descrizione

Descrizione:

Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale fornisce i migliori risultati per la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura su metalli non ferrosi, grazie al filo di ottone di alta qualità. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE MANUALI 90H DW CON PESO FILO
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 4 file
  • Dimensioni (L x P x a): 290 x 32 x 25 mm
  • Diametro: 290 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Foratura: 140 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
  • Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi

Uso:

  • Per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello