Spazzola manuale universale 290x38x25 mm inox

Codice art.: 896209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896209
EAN / GTIN 9003178962096
Codice del produttore 896209
Numero-L L50140 2788

Descrizione

Descrizione:

Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale è perfetto per la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura su acciaio inox. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE MANUALI DG 90H CON GER. FILO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 5 file
  • Dimensioni (L x P x a): 290 x 38 x 25 mm
  • Diametro: 290 mm
  • Spessore: 38 mm
  • Foratura: 140 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
  • Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello