Spazzola a tazza 60x16xM14 E 0,3 mm PREMIUM inox

Codice art.: 896167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896167
EAN / GTIN 9003178961679
Codice del produttore 896167
Numero-L L50140 2931

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è perfetta per lavori estremamente efficienti su grandi superfici in acciaio inox. Questo prodotto garantisce la massima durata dell'utensile e risultati straordinari. Le spazzole sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).

Proprietà:

  • Forma: PENNELLI OBLIQUI 11T DW
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
  • Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello