Spazzola a tazza 75x20xM14 S 0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 896161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 896161
EAN / GTIN 9003178961617
Codice del produttore 896161

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è perfetta per lavori altamente efficienti su grandi superfici in acciaio. Questo prodotto garantisce la massima durata dell'utensile e risultati straordinari. Le spazzole a tazza sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).

Proprietà:

  • Forma: PENNELLI OBLIQUI 11T DW
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata
  • Filo di acciaio temprato SH disponibile per una maggiore durata dell'utensile

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello