Mola a tazza 110/90x55x22,2 mm W20/E14/K45 acciaio

Codice art.: 895669
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 895669
    EAN / GTIN 9003178956699
    Codice del produttore 895669
    Numero-L L50150 265

    Descrizione

    Descrizione:

    I recipienti di rettifica STANDARD TYROLIT offrono ottime prestazioni di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione, disponibile per l'acciaio, è anche molto adatto per la smerigliatura dei bordi, la smussatura e la levigatura di cordoni saldati. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.

    Proprietà:

    • Forma: 11BT RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO M.BLECH.
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: STANDARD
    • Specifiche : W20 / E14 / K45
    • Dimensioni (P / J x P x a): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
    • Diametro: 110 mm
    • Spessore: 55 mm
    • Foratura: 22,2 mm
    • Grana: 36
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Ottime prestazioni di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
    • Robusti e durevoli

    Uso:

    • Per applicazioni impegnative su diversi gradi di acciaio
    • Per la smerigliatura dei bordi, la pulizia delle superfici, la smussatura e la levigatura delle saldature

    Raccomandazioni:

    • Grani 16 e 36 per smerigliatura grossolana
    • Utilizzare una protezione speciale per le pentole
    • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello