Descrizione:
Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale fornisce i migliori risultati per la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura su metalli non ferrosi, grazie al filo di ottone di alta qualità. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE MANUALI 90H DW CON PESO FILO
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 3 file
- Dimensioni (L x P x a): 290 x 28 x 25 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 28 mm
- Foratura: 140 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
- Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi
Uso:
- Per la lavorazione di metalli non ferrosi
- Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici