Descrizione:
Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale è perfetto per la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura su acciaio inox. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE MANUALI DG 90H CON GER. FILO
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 3 file
- Dimensioni (L x P x a): 290 x 28 x 25 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 28 mm
- Foratura: 140 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
- Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici