Spazzola manuale universale 290x38x25 mm 5 Graduations/S 0,35 mm acciaio

Codice art.: 895578
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 895578
EAN / GTIN 9003178955784
Codice del produttore 895578
Numero-L L50140 2939

Descrizione

Descrizione:

Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale è adatto per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE MANUALI DG 90H CON GER. FILO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 5 file
  • Dimensioni (L x P x a): 290 x 38 x 25 mm
  • Diametro: 290 mm
  • Spessore: 38 mm
  • Foratura: 140 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Utensile universale
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello