Descrizione:
Con le spazzole multiuso DI ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile eseguire lavori quali la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché lavori di sbavatura nel più breve tempo possibile. Inoltre, questo utensile universale è adatto per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Il prodotto si distingue per la lunga durata e la comodità di utilizzo.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE MANUALI DG 90H CON GER. FILO
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 2 file
- Dimensioni (L x P x a): 290 x 22 x 25 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 22 mm
- Foratura: 140 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Utensile universale
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio
- Ideale per la sbavatura, la pulizia di saldature e superfici