Descrizione:
Grazie alla loro forma, le spazzole a cono DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono la soluzione perfetta per lavorare le aree difficili da raggiungere. A seconda del tipo di filo, Tyrolit fornirà la spazzola giusta per il proprio lavoro. In questo modo si utilizzano le spazzole filettate per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo. Le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate anche per la pulizia, ma questa specifica è particolarmente utile per la finitura. Inoltre, la pulizia delle saldature per queste spazzole coniche non è una sfida, consentendo di ottenere risultati di prima classe per un'ampia gamma di attività.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A CONO DZR 28K
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SH 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Diametro: 115 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici