TSS10 Disco diamantato per taglierina 350x2,8x35 PREMIUM pietra dura

Codice art.: 894258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 894258
EAN / GTIN 9003178942586
Codice del produttore 894258

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C1 DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Clinker per ustioni gravi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 2,8 - 7 X R30/25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 2,8 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • In particolare per la lavorazione di clinker per ustioni dure
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello