Scarponi per vigili del fuoco (forma D) FIRE PROOF GTX F2A FIRE PROOF GTX F2A, Taglia38

Codice art.: 89231-38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: F2A
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
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
    Grado di protezione F2A
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Numero di scarpa UE 38
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 89231-38
    EAN / GTIN 4030839376614
    Codice del produttore 89231-38

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pelle di vacchetta - resistente al fuoco
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Linguetta chiusa, imbottita
    • Soletta su tutta la superficie
    • Suola antistatica soft
    • Intersuola in acciaio
    • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU POWER con parte anteriore alta
    • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
    • Puntale in acciaio
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TIPO 2) CI/HI3/HRO/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form D
    • Morbida imbottitura sulle nocche
    • Cuciture lacci realizzati con filo Nomex® resistente al calore
    • Combinazione: stringhe e chiusura a strappo
    • Stivale con protezione contro il taglio - resistenza al taglio da seghe a catena portatili
    • Livello di protezione 2 (24m/sec)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello