Descrizione:
I perni abrasivi in ceramica DI ALTA QUALITÀ sono spesso l'unico modo per ottenere superfici di alta qualità in aree difficili da raggiungere. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.
Proprietà:
- Forma: PERNO CONICO 52KE
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 88A 60 P5 V38
- Dimensioni (D x D - S x L, R): 25 x 25 - 6 x 40, R=4 mm
- Diametro: 25 mm
- Spessore: 25 mm
- Grana: 60
- Vs /max: 35 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
- Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Grazie al legame ceramico con finissimo corindone rosa, è ideale per gli acciai non legati
Uso:
- Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
Raccomandazioni:
- Grana 24 – 46 per smerigliatura grossolana
- Grana da 60 a 90 per smerigliatura fine
- Prendere nota dei diversi livelli di durezza in base alla specifica:
- O: Per un'elevata aggressività
- P: Applicazione universale
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.