Scalpello a fessura 240 mm

Codice art.: 8911420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8911420
EAN / GTIN 4010883891141
Codice del produttore 8911420
Numero-L L60160 2019

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare, taglio senza bava

Proprietà:

  • Design: Teste di impatto temprate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 27 mm
  • Altezza totale [mm]: 4 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 242 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 26 mm
  • Altezza dell'albero: 4 mm
  • Larghezza lama [mm]: 26,0 mm
  • Angolo della punta [mm]: 60 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello