Descrizione:
La spazzola a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è perfetta per lavori estremamente efficienti su grandi superfici in acciaio inox. Questo prodotto garantisce la massima durata dell'utensile e risultati straordinari. Le spazzole sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).
Proprietà:
- Forma: 6T DZ PENNELLI DRITTI
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,35 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
- Diametro: 100 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
- Utensile universale con la massima durata
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
- Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici