Spazzola a tazza 65x20xM14 E 0,5 mm PREMIUM inox

Codice art.: 890852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 890852
EAN / GTIN 9003178908520
Codice del produttore 890852
Numero-L L50140 2780

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è perfetta per lavori estremamente efficienti su grandi superfici in acciaio inox. Questo prodotto garantisce la massima durata dell'utensile e risultati straordinari. Le spazzole sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).

Proprietà:

  • Forma: 6T DZ PENNELLI DRITTI
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Diametro: 65 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
  • Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello