Spazzole circolari con gambo 40x9x9-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 890843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 890843
EAN / GTIN 9003178908438
Codice del produttore 890843

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Per rimuovere vernice e ruggine, pulire i cordoni di saldatura o per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diversi design: Sensibile (DW - ondulato) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento, o grezzo (DZ - intrecciato) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernice. Inoltre, la versione DZ intrecciata brilla con maggiore durata e robustezza.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 9 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione e la finitura delle superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
  • Filo intrecciato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernice

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello