Spazzole circolari con gambo 80x15x19-6x30 mm inox

Codice art.: 890835
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 890835
    EAN / GTIN 9003178908353
    Codice del produttore 890835

    Descrizione

    Descrizione:

    Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. La composizione predispone l'utensile per un'ampia varietà di attività sull'acciaio inossidabile. Sia per rimuovere ruggine, pulire saldature o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diversi design: Sensibile (DW - ondulato) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento, o grezzo (DZ - intrecciato) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernice. Le versioni EA delle spazzole DW ondulate sono realizzate in filo di acciaio inossidabile resistente agli acidi.

    Proprietà:

    • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
    • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : E 0,3 mm INOX
    • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
    • Diametro: 80 mm
    • Spessore: 15 mm
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
    • Utensile universale con la massima durata
    • Filo di acciaio inox resistente agli acidi EA

    Uso:

    • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile

    Raccomandazioni:

    • Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
    • Filo intrecciato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernice

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello