Descrizione:
Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. La composizione predispone l'utensile per un'ampia varietà di attività sull'acciaio inossidabile. Sia per rimuovere ruggine, pulire saldature o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diversi design: Sensibile (DW - ondulato) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento, o grezzo (DZ - intrecciato) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernice. Le versioni EA delle spazzole DW ondulate sono realizzate in filo di acciaio inossidabile resistente agli acidi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,3 mm INOX
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Diametro: 60 mm
- Spessore: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Filo di acciaio inox resistente agli acidi EA
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
- Filo intrecciato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernice