Spazzole circolari con gambo 50x15x12,5-6x30 mm inox

Codice art.: 890821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 890821
EAN / GTIN 9003178908216
Codice del produttore 890821
Numero-L L50140 3063

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. La composizione predispone l'utensile per un'ampia varietà di attività sull'acciaio inossidabile. Sia per rimuovere ruggine, pulire saldature o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diversi design: Sensibile (DW - ondulato) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento, o grezzo (DZ - intrecciato) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernice. Le versioni EA delle spazzole DW ondulate sono realizzate in filo di acciaio inossidabile resistente agli acidi.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,3 mm INOX
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Filo di acciaio inox resistente agli acidi EA

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
  • Filo intrecciato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernice

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello