Spazzole a tazza con gambo 40x10x15-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 890756
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 890756
EAN / GTIN 9003178907561
Codice del produttore 890756
Numero-L L50140 2734

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole con gambo a tazza DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata utile e consente di eseguire attività impegnative quali la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, le operazioni di sbavatura possono essere eseguite in modo efficiente, rendendo il pennello per inglobamento Tyrolit universalmente applicabile per una varietà di attività.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO 52T DW
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x a - GE x i): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata

Uso:

  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature e per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia quali rimozione di vernice, ruggine, incrostazioni o sbavature
Caratteristiche:
  • Utilizzo versatile
  • Migliore durata dell'utensile
  • Per luoghi difficili da raggiungere

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello