Descrizione:
Le spazzole a spazzola DI QUALITÀ SUPERIORE per la smerigliatrice diritta sono la scelta migliore per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. Le spazzole sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. Scegliere tra diversi tipi di spazzole: Sensibili (DW - ondulato) e grossolane (DZ - intrecciate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si estende in base alla velocità e può quindi lavorare fori di diametro diverso senza problemi. Inoltre, l'utensile universale garantisce la massima durata e il filo di alta qualità in acciaio inox previene efficacemente la ruggine.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE DZ 52P.
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,35 mm INOX
- Dimensioni (P x a - GE x i): 19 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametro: 19 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Il tipo di filo DZ si estende a seconda della velocità e può quindi elaborare fori di diametro diverso
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
- In particolare per la pulizia interna di tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante o rimozione di vernici e vernici