Descrizione:
La spazzola rotonda DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è ideale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. La spazzola intrecciata ha una lunga durata e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Il filo delle spazzole è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che impedisce in modo permanente al pezzo di arrugginirsi. Inoltre, questo utensile è perfetto per la lavorazione a macchina delle saldature.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x L x a): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 11 mm
- Foratura: 22,2 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
- In particolare per la lavorazione di saldature
Raccomandazioni:
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante o rimozione di vernici e vernici