Chiave a perno corta Torx T8

Codice art.: 89.8
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 89.8
    EAN / GTIN 3148511267547
    Codice del produttore 89.8
    Numero-L L60130 3590

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
    • brunito

    Proprietà:

    • A [mm]: 2.30
    • H [mm]: 18.0
    • H x L [mm]: 18 x 51.5
    • L [mm]: 51.5
    • Torx [No.]: T8
    • [g]: 3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello