Chiavi corte Torx T40

Codice art.: 89.40
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 89.40
    EAN / GTIN 3148511268308
    Codice del produttore 89.40
    Numero-L L60130 4028

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
    • brunito

    Proprietà:

    • A [mm]: 6.60
    • H [mm]: 34.0
    • H x L [mm]: 34 x 83.5
    • L [mm]: 83.5
    • Torx [No.]: T40
    • [g]: 31

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello