Prybar universale

Codice art.: 8894310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Leve

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8894310
EAN / GTIN 4010883889438
Codice del produttore 8894310
Numero-L L60160 757

Descrizione

Descrizione:

Tagliente lucidato
Tre sedi levachiodi
Con 3 sedi levachiodi

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 65 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 392 mm
  • Larghezza lama [mm]: 42,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no