Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a cro
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 888ZN | |
EAN / GTIN | 4000896042654 | |
Codice del produttore | 888ZN | |
Numero-L | L60140 1182 |
Descrizione
Descrizione:
- Inserti chiave a bussola a doppio esagono
- Inserti chiave a bussola giravite rivestiti in CVD-TIN
- Cassetta in metallo (blu HAZET)
- Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio
- Apertura chiave: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 3 – 22 ∙ PH2 – PH4
- Dimensioni / Lunghezza: 578 mm x 235 mm x 88 mm
- Peso netto (kg): 8.57 kg
- Per utilizzo manuale
- Numero utensili: 58
Fornitura:
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-12
Inserto chiave a bussola per giraviti 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8806-PH2 ∙ 8806-PH3 ∙ 8806-PH4
Portabussole con impugnatura 8812U
Impugnatura con snodo 8814
Manico a T 8815
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-8 ∙ 8821-12
Prolunga ∙ pieghevole 8830
Riduzione 8858-2