• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mazzuolo ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8887020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8887020
EAN / GTIN 4010883888707
Codice del produttore 8887020

Descrizione

Descrizione:

Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 2,065 mm
  • Peso della testa [g]: 1250 g
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello