Sgorbia con impugnatura di protezione per le mani

Codice art.: 8885830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8885830
EAN / GTIN 4010883888585
Codice del produttore 8885830
Numero-L L60160 3924

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Lavoro agevole e sicuro grazie al salvamano

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 18 mm
  • Design: Protezione della mano, testa del martello temperata induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 85 mm
  • Altezza totale [mm]: 85 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: zincato
  • Gambo-Ø: 18 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello