Mazzuola antirimbalzo

Codice art.: 8868310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8868310
    EAN / GTIN 4010883886833
    Codice del produttore 8868310
    Numero-L L60160 4011

    Descrizione

    Descrizione:

    Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C
    Verniciata in polvere color argento

    Proprietà:

    • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
    • Larghezza totale [mm]: 110 mm
    • Altezza totale [mm]: 36 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
    • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø testa 1 [mm]: 35 mm
    • Materiale: Poliammide (PA)
    • Superficie: verniciato a polvere
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello