Mazza

Codice art.: 8866530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8866530
EAN / GTIN 4010883886659
Codice del produttore 8866530
Numero-L L60160 4662
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in fibra di vetro infrangibile con impugnatura in materiale sintetico e protezione testa
Manico in fibra di vetro con impugnatura in plastica e protezione testa

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 700 mm
  • Peso della testa [g]: 4000 g
  • Materiale dell'impugnatura: Fibra di vetro
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello