CESOIA

Codice art.: 884A.65
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 884A.65
    EAN / GTIN 3148512103233
    Codice del produttore 884A.65
    Numero-L L60130 2246

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Trasmissione molto grande
    • Battuta in acciaio forgiato per l'estremità di taglio
    • Capacità di taglio per lamiera nera 120 kg/mm²: 2,5 mm
    • Bordi di taglio galvanizzati, gambe in tubo con maniglie in neoprene.

    Proprietà:

    • A [mm]: 48
    • L [mm]: 660
    • L1 [mm]: 200 --> 790
    • [kg]: 2.400

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello